Foret hélicoïdal Spartex 863952
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :652218
Spartex :863952
Rubix :C600-0522570
EAN :3660338184178


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE - DIAM.2
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,90 € HT
/ 10 unités
8,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h