Foret hélicoïdal Sutton D1691450
Foret court - R40 VA - Black Magic D169
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D1691450
Rubix :S748-0502869
EAN :9311963387093




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Détails articles : FORET 14,5 COURT JOBBER D169 R40 VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC
Utilisation : Inox
Pour le perçage de production des matériaux jusqu'à 1 200 N/mm².
Foret HSS Co. Revêtu : TiAlN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : Forme B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | ~din 338 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h7 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Angle de pointe | 120 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,64 € HT
/ unité
413,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours