Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2700-432A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2700-432A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776298
Fabricant :8173367
EAN :7323226459029


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 46 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 46 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | alticrn (pvd) |
| Tolérance | js7 (±6 microns) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 16 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | cylindrique (din6535-ha) - métrique 3 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | multi-matériaux (iso p, m, k, n, s, h, o) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,62 € HT
/ unité
660,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h