Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-016A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0370-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780089
Fabricant :8151096
EAN :7323226353327


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier (acier non allié, acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié, acier fortement allié et acier moulé) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 143,1 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h