Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0860-044A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0860-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800997
Fabricant :7781710
EAN :7323224676664


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 44,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 44,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h8 - h9 (diamètre de foret) ; h6 (tolérance de queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | ≈5,17 (44,5 / 8,60) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h