Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-0200-XA 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K313-0200-XA 1730
Rubix :0033-0806304
Fabricant :8213430
EAN :7323226615890
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe6 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementsans revêtement
Toléranceh6 d8
Rapport Diamètre / longueur de percage1xd
Angle d'hélice38 °
Affûtagerayon, centre-coupe
Queuecylindrique
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe30 °
Diamètre queue6 mm
64,28 HT
/ unité
77,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours