Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1040-037A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1040-037A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779708
Fabricant :8150992
EAN :7323226352283
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,4 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3161
Angle d'hélice26,6866 °
Affûtagepm
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique 12
Arrosage internenon
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
338,72 HT
/ unité
406,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h