Références
Sutton :D3710680
Rubix :S748-0575124
EAN :9311963583990




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET 6,8 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,79 € HT
/ unité
292,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours