Foret hélicoïdal Tivoly 11454111100

Foret Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - FURIUS

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11454111100
Rubix :0045-0504007
EAN :3221912042538
FORET M CYL FURIUS 11 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET M CYL FURIUS 11 1145411 HSS REVETU FUSIO-COURT


FURIUS | FORET HSS REVETU FUSIO | taillé meulé cylindrique court. Pointe en croix.

Applications

Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe135 °
Diamètre queue11 mm
27,72 HT
/ unité
33,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h