Foret hélicoïdal Tivoly 11452011250

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - T -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11452011250
Rubix :0045-0291065
EAN :3221910839116
FORET 12,5 COURT EUR QC 1145201 HSS MEULE CYL T LINE

Résumé technique

Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 12,5 COURT EUR QC 1145201 HSS MEULE CYL T LINE


T | Foret HSS taillé meulé cylindrique court | T LINE

Applications

Perçage des aciers et des fontes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale151 mm
Longueur de coupe101 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,5 mm
12,56 € HT
/ unité
15,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h