Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0930-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0930-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779768
Fabricant :8151307
EAN :7323226355437
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe95 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8 (tcha) ; h6 (tcdcon)
Rapport Diamètre / longueur de percage8,16129
Angle d'hélice28,2391 °
Affûtagepoint symétrique (symmetrical point)
Queuequeue cylindrique din 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h