Foret hélicoïdal Makita B-13384
Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :B-13384
Rubix :0142-5251728
EAN :0088381358934


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 260 mm |
| Longueur de coupe | 210 mm |
Détails articles : FORET 4TAILL SDS+NEMESIS 16X260 A25
Long. totale : 260 mm
- Long. utile : 210 mm
- Ø : 16 mm
- Qté : 1 ;
- Long. utile : 210 mm
- Ø : 16 mm
- Qté : 1 ;
Points forts
Le foret Nemesis est constitué d'une tête monobloc en carbure avec 4 taillants. Son hélice à 4 spirales assure une extraction uniforme des poussières.
\n\nEfficacité : perçage rapide dans le béton armé et les pierres les plus dures\n
\nPrécision : sa tête symétrique unique assure des trous de précision\n
\nLongévité : jusqu'à 50% de trous percés supplémentaires avec un foret
\n\nEfficacité : perçage rapide dans le béton armé et les pierres les plus dures\n
\nPrécision : sa tête symétrique unique assure des trous de précision\n
\nLongévité : jusqu'à 50% de trous percés supplémentaires avec un foret
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 260 mm |
| Longueur de coupe | 210 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,03 € HT
/ unité
73,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours