Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D2350L25-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :881-D2350L25-03
Rubix :0033-0758516
Fabricant :5962368
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881
Résumé technique
Diamètre de perçage23,5 mm
Longueur apparente71 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage23,5 mm
Longueur apparente71 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,02128
Longueur de queue56,8708 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,89 HT
/ unité
916,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours