Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1666LX19-06

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D1666LX19-06
Rubix :0033-0736467
Fabricant :7548802
EAN :7323223642745
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage100,4 mm
Longueur apparente67,9 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage100,4 mm
Longueur apparente67,9 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue19,05 mm
Type de plaquettelx19-06
Rapport Longueur/Diamètre de percage6xd
Longueur de queue102,8 mm
Arrosage interneoui
890,44 € HT
/ unité
1 068,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours