Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3650LX38-07

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D3650LX38-07
Rubix :0033-0736322
Fabricant :7548935
EAN :7323223644077
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage36,5 mm
Longueur apparente256,5 mm
Queuetige cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage36,5 mm
Longueur apparente256,5 mm
Queuetige cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquette05p
Rapport Longueur/Diamètre de percage7,0xd
Longueur de queue259,4 mm
Arrosage interneoui
1 355,69 € HT
/ unité
1 626,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours