Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1125LX31-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D1125LX31-03
Rubix :0033-0741007
Fabricant :5723794




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 28,575 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 85,725 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 28,575 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 85,725 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4 |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 60,5438 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,19 € HT
/ unité
987,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours