Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A881-D0562LX19-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A881-D0562LX19-03
Rubix :0033-0756804
Fabricant :5962370




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,2748 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 42,8244 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,2748 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 42,8244 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 50,2726 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,97 € HT
/ unité
835,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours