Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3967LX38-06
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3967LX38-06
Rubix :0033-0736293
Fabricant :7548954
EAN :7323223644268


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 39,67 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 241,97 mm |
| Queue | tige cylindrique avec fixation plate selon iso 766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 39,67 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 241,97 mm |
| Queue | tige cylindrique avec fixation plate selon iso 766 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | 05c/05p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 6,10xd |
| Longueur de queue | 341,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,90 € HT
/ unité
1 523,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h