Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D2300L25-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :881-D2300L25-02
Rubix :0033-0758520
Fabricant :5962364
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881
Résumé technique
Diamètre de perçage23 mm
Longueur apparente46 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage23 mm
Longueur apparente46 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue56,8708 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,34 HT
/ unité
870,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours