Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D5800L40-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :880-D5800L40-03
Rubix :0033-0325908
Fabricant :5765542
FORET CORODRILL 880 880-D5800L40-03
Résumé technique
Diamètre de perçage58 mm
Longueur apparente219,0844 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D5800L40-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage58 mm
Longueur apparente219,0844 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,9156 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 129,96 HT
/ unité
1 355,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h