Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0625LX19-05

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0625LX19-05
Rubix :0033-0756941
Fabricant :5724481
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage15,875 mm
Longueur apparente79,375 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15,875 mm
Longueur apparente79,375 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4
Diamètre queue19,05 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage5
Longueur de queue50,2746 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
804,84 € HT
/ unité
965,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours