Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1750LX38-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1750LX38-04
Rubix :0033-0236026
Fabricant :5723281
FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-04

Résumé technique

Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente212,8102 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente212,8102 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue70,7278 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 175,20 € HT
/ unité
1 410,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours