Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2062LX25-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2062LX25-07
Rubix :0033-0736424
Fabricant :7548831
EAN :7323223643032


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 168,2 mm |
| Queue | queue cylindrique avec bride (iso 9766) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 168,2 mm |
| Queue | queue cylindrique avec bride (iso 9766) |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Type de plaquette | ds20-0205-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,36 |
| Longueur de queue | 56 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,60 € HT
/ unité
1 266,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours