Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3967LX38-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3967LX38-04
Rubix :0033-0736295
Fabricant :7548952
EAN :7323223644244


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 39,67 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 191,06 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat (iso 766) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 39,67 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 191,06 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat (iso 766) |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | 05c/05p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,82 |
| Longueur de queue | 162,61 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 080,07 € HT
/ unité
1 296,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours