Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1375LX38-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1375LX38-03
Rubix :0033-0756863
Fabricant :5724015
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage34,925 mm
Longueur apparente104,775 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage34,925 mm
Longueur apparente104,775 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,6282 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
884,48 HT
/ unité
1 061,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h