Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2200L25-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D2200L25-05
Rubix :0033-0323146
Fabricant :5765567




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 22 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 130,618 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2200L25-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 22 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 130,618 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5 mm |
| Longueur de queue | 563,821 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,15 € HT
/ unité
1 072,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h