Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3900C5-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D3900C5-03
Rubix :0033-0334544
Fabricant :5765419
FORET CORODRILL 880 880-D3900C5-03

Résumé technique

Diamètre de perçage39 mm
Longueur apparente168,3018 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3900C5-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage39 mm
Longueur apparente168,3018 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue30,6982 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 120,96 € HT
/ unité
1 345,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h