Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D1950L25-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :881-D1950L25-02
Rubix :0033-0758545
Fabricant :5962321
EAN :25962321
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881

Résumé technique

Diamètre de perçage19,5 mm
Longueur apparente39 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19,5 mm
Longueur apparente39 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 25
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue56,7249 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
691,04 HT
/ unité
829,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h