Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3900L40-05
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3900L40-05
Rubix :0033-0736300
Fabricant :7548949
EAN :7323223644213


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 39 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 299 mm |
| Queue | queue cylindrique plate (selon iso 766) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 39 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 299 mm |
| Queue | queue cylindrique plate (selon iso 766) |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | 05c/05p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5xd |
| Longueur de queue | 228 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 177,91 € HT
/ unité
1 413,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h