Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5080LX38-05
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D5080LX38-05
Rubix :0033-0799797
Fabricant :7549005
EAN :7323223644770


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 255,2766 mm |
| Queue | iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 255,2766 mm |
| Queue | iso 9766 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | ds20-0608-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5,03 |
| Longueur de queue | 258,2164 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 387,17 € HT
/ unité
1 664,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours