Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1625LX38-02
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D1625LX38-02
Rubix :0033-0756834
Fabricant :5723304




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 41,275 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 82,55 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 41,275 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 82,55 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 2 |
| Longueur de queue | 70,7178 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,79 € HT
/ unité
1 048,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours