Foret à centrer Magafor 81120632500
Foret à centrer forme R à rayon HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81120632500
Rubix :0024-0001174
EAN :3662245005812
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 6,3X2,5 12 R RAYON COURT HSS
Applications
Le foret à centrer à rayon magafor par son profil spécial est plus robuste que le foret à centrer à 60° : le rayon supprime l'amorce de rupture, il assure une portée, précise de la contre pointe, il fait office de chanfrein de protection.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,20 € HT
/ 10 unités
156,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
