Foret à centrer Magafor 81140830000
Foret à centrer forme W avec bourrelet de renfort HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81140830000
Rubix :0024-0001214
EAN :3662245006789
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3 14 W BOURRELET COURT HSS
Applications
Le foret à centrer magafor forme W est plus robuste qu'un foret à centrer normal : le bourrelet renforce la pointe, il augmente le dégagement des copeaux, il favorise la lubrification du foret.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,00 € HT
/ 10 unités
176,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
