Foret à centrer Magafor 81121255000
Foret à centrer forme R à rayon HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81121255000
Rubix :0024-0001166
EAN :3662245005911
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 12,5X5 12 R RAYON COURT HSS
Applications
Le foret à centrer à rayon magafor par son profil spécial est plus robuste que le foret à centrer à 60° : le rayon supprime l'amorce de rupture, il assure une portée, précise de la contre pointe, il fait office de chanfrein de protection.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 € HT
/ unité
33,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
