Foret à centrer Magafor 81110632500
Foret à centrer HSS série 11 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81110632500
Rubix :0024-0001128
EAN :3662245004822

Résumé technique
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 2,5 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 6,3X2,5 11 A 60 DEG COURT HSS
Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.
ISO.NFE 66051-A.
Applications
Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 2,5 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,30 € HT
/ 10 unités
131,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours