Graisse pour machine Rocol FOODLUBE UNIVERSAL 2 380g, Température maxi: 160 °C | Température mini: -50 °C | Contenance: 380 g
Foodlube® universel 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :FOODLUBE UNIVERSAL 2 380g
Rubix :1066-1065721
Fabricant :15231
EAN :5024747152315


Documents
Détails articles : GRAISSE ALIMENTAIRE FOODLUBE 2 CARTOUCHE 380G ROCOL
Haute performance, polyvalent, graisse de roulement de qualité alimentaire pour une durée de vie maximale.
FOODLUBE Universal est une graisse pour roulements de qualité alimentaire, polyvalente et à hautes performances, qui promet une durée de vie maximale des roulements. C'est une graisse extrême pression vraiment universelle, conçue pour la lubrification améliorée de tous les types de roulements à billes, à rouleaux et à billes lisses.
Points forts
Prolonge considérablement la durée de vie. Propriétés de charge et d’usure élevées. Très résistant au lavage par l'eau. Excellente protection contre la corrosion Large plage de températures de -50°C à +160°C. Homologué NSF H1.
Certifié ISO 21469
Technologie DETEX - capuchons et actionneurs d'aérosols en plastique détectables aux rayons X et au métal - réduit le risque de contamination du plastique.
Certifié HALAL.
Applications
FOODLUBE Universal est une graisse pour roulements de qualité alimentaire, polyvalente et à hautes performances, qui promet une durée de vie maximale des roulements. C'est une graisse extrême pression vraiment universelle, conçue pour la lubrification améliorée de tous les types de roulements à billes, à rouleaux et à billes lisses.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Contenance | 380 g |
| Couleur | blanc |
| Base | polyalphaoléfine |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Gamme | foodlube |
| Viscosité | 47 mPa s |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,10 € HT
/ unité
60,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h