Graisse pour machine Rocol FOODLUBE CHAIN SPRAY 400ml, Température maxi: 150 °C | Température mini: -20 °C
Foodlube® chain spray
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :FOODLUBE CHAIN SPRAY 400ml
Rubix :1066-1097333
Fabricant :15610
EAN :5024747156108


Documents
Détails articles : LUBRIFIANT ALIMENT.LUBRICHAINE AERO 400ML P/CHAINES ROCOL
Lubrifiant pour chaîne de qualité alimentaire, tenace, en aérosol, pour une durée de vie maximale de la chaîne.
FOODLUBE Chain Spray est un lubrifiant de qualité alimentaire en aérosol pour les chaînes, les convoyeurs, les poulies et les rouleaux dans l'industrie alimentaire et d'autres industries propres.
La majorité de l'usure d'une chaîne se produit entre les axes et les rouleaux ; alors que la plupart des lubrifiants pour chaînes se déposent simplement sur les surfaces extérieures de la chaîne, le FOODLUBE CHAIN Spray pénètre dans ces composants pour assurer une protection contre l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie de la chaîne.
FOODLUBE Chain Spray présente une grande stabilité thermique, empêchant la formation de cambouis et le vernissage de la chaîne. NSF H1, ISO 21469 et certifié Halal pour une conformité totale aux audits et une tranquillité d'esprit.
Points forts
Excellente pénétration dans les rouleaux, les maillons et les axes pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie de la chaîne. Fournit un film lubrifiant hautement adhésif sur la chaîne pour éviter les gouttes et les projections. Résistant au lavage à l'eau pour une protection maximale contre la corrosion. L'ensemble anti-oxydant augmente la durée de vie du lubrifiant, prolongeant les intervalles de re-lubrification et réduisant la consommation de lubrifiant.
Capuchon et actionneur DETEX détectables par le métal pour réduire le risque de contamination par le plastique.
Homologué NSF H1 et certifié ISO 21469 pour une conformité totale à l'audit.
Applications
FOODLUBE Chain Spray est un lubrifiant de qualité alimentaire en aérosol pour les chaînes, les convoyeurs, les poulies et les rouleaux dans l'industrie alimentaire et d'autres industries propres.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Base | polyalphaoléfine |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Gamme | foodlube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,72 € HT
/ unité
65,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours