Lubrifiant Loctite LB 8031, Contenance: 400 ml

Fluide de coupe 8031

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8031
Rubix :0166-1002120
Fabricant :1324497
EAN :5010266004563
FLUIDE DE COUPE 8031 AE400ML LOCTITE UC12
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : FLUIDE DE COUPE 8031 AE400ML LOCTITE UC12


LOCTITE® LB 8031 est une huile lubrifiante en aérosol spécialement formulée pour protéger les outils de coupe pendant leur utilisation. Elle permet d'atteindre des vitesses de coupe élevées tout en améliorant la finition des surfaces usinées. Conçue pour prolonger la durée de vie des outils, elle est idéale pour le perçage, le sciage et d'autres opérations d'usinage sur l'acier, l'acier inoxydable et divers métaux non ferreux.

Caractéristiques :
LOCTITE® LB 8031 est une huile de coupe multi-usages qui combine une base minérale et des additifs extrême pression (EP) pour offrir une lubrification efficace durant les opérations mécaniques. Elle est conçue pour réduire significativement l'usure des outils en formant un film protecteur entre la pièce et l'outil. Son format en aérosol permet une utilisation rapide et intuitive : il suffit de pulvériser directement sur la zone de coupe pour limiter la friction et la montée en température. Elle n'est cependant pas recommandée pour l'aluminium, le titane ou les alliages cuivreux lorsque l'aspect final est critique.

Spécifications :
- Technologie : Huile
- Base chimique : Huile minérale avec additifs EP
- Couleur : Jaune foncé
- Odeur : Huile
- Application : Lubrification par aérosol
- Propulsif : Propane
- Masse volumique à 20 °C : 0,84 g/ml
- Viscosité à 40 °C : 170 cSt
- Charge de soudure (ASTM D2596) : > 8 000 N
- Indice d'usure (8 000 N) : < 4 mm
- Usure après 1h / 400 N : 1 mm
- Pression à 20 °C : 4,5 bar
- Masse pulvérisée : 2,1 g/s
- Température maximale d'utilisation : 200 °C
- Température de fonctionnement : de -20 °C à +160 °C

Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8031 est classé comme extrêmement inflammable. Il doit être stocké conformément à la réglementation applicable en matière de substances dangereuses. Le produit a également été testé selon la norme ASTM D2596, une norme américaine largement utilisée et reconnue dans l’industrie européenne pour l’évaluation des performances des lubrifiants soumis à des charges mécaniques très élevées, en mesurant notamment la résistance à la soudure des surfaces métalliques en contact.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Prolonge la durée de vie des outils en limitant leur usure ;
- Permet d’atteindre des vitesses de coupe élevées ;
- Améliore significativement l’état de surface des pièces usinées ;
- Facile à appliquer grâce à son format aérosol ;
- Fonctionne sur acier, acier inoxydable et métaux non ferreux ;
- Efficace entre -20 °C et +160 °C, avec une résistance jusqu'à 200 °C.

Applications

LOCTITE® LB 8031 est idéale pour les opérations d'usinage, telles que le perçage, le fraisage ou le sciage, notamment sur l'acier et l'acier inoxydable. Il peut être utilisé dans les ateliers de mécanique générale, les industries de transformation des métaux, et les fabricants de pièces techniques. Il est particulièrement adapté aux professionnels cherchant à améliorer la productivité de leurs machines tout en réduisant la fréquence de remplacement des outils.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Température mini-20 °C
Température maxi160 °C
52,19 HT
/ unité
62,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h