Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1827005928
Fixation par bride pour vérin CNOMO Série C12P
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :1827005928
Rubix :J439-2353401

Détails articles : FIXATION PAR BRIDE MF1,2-040 C12P-ST-ZN-CNOMO
La fixation par bride pour vérin CNOMO Série C12P permet le montage rigide et sécurisé des vérins pneumatiques sur les machines et équipements industriels. Conçue pour être compatible avec les vérins CNOMO, elle garantit une excellente stabilité et une parfaite reprise des efforts.
Points forts
Compatible avec les vérins AVENTICS Série C12P
Montage rigide et sécurisé
Installation simple et rapide
Excellente résistance mécanique
Fiabilité élevée en environnement industriel
Assure un positionnement stable du vérin et une transmission optimale des efforts.
Applications
Vérins pneumatiques CNOMO Série C12P
Machines industrielles
Lignes d'assemblage automatisées
Équipements de manutention
Applications nécessitant un montage fixe du vérin
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par bride |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Matière | acier au chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,70 € HT
/ unité
106,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
