Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-110-D60-80G-120

EAMM Kit parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-U-110-D60-80G-120
Rubix :0326-2564702
Fabricant :1532949
EAN :4052568238124
KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-80G-120

Résumé technique

Typekit parallèle eamm

Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-110-D60-80G-120


Kit parallèle EAMM-U-110-D60-80G-120 convient pour les actionneurs électriques. Taille=110, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %

Informations techniques


Attributs
Typekit parallèle eamm
1 028,81 € HT
/ unité
1 234,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours