Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M12
SGS Oeil de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M12
Rubix :0326-2179677
Fabricant :9257
EAN :4052568001773

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER FEM M12X1,75
Chape à rotule SGS-M12 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M12, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=131 g
Informations techniques
Attributs
| Type | œil de bâton |
|---|---|
| Raccordement 1 | m12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,62 € HT
/ unité
59,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours