Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLMC-32

CRLMC Fixation du pied à chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRLMC-32
Rubix :0326-2577399
Fabricant :197320
EAN :4052568082253
CHAPE DE PIED CRLMC-32

Résumé technique

Typemontage du pied à chape

Détails articles : CHAPE DE PIED CRLMC-32


Chape de pied CRLMC-32 pour type CRHD Taille=32, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied à chape
94,25 HT
/ unité
113,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours