Références
Festo :HNA-12
Rubix :0326-2573149
Fabricant :537237
EAN :4052568049171
Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-12
Fixation par pattes HNA-100 pour vérins compacts ADN et AEN. Taille=100, Selon la norme=ISO 21287, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=814 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par pattes hna-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,69 € HT
/ unité
10,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours