Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNG-80

CRLNG Fixation du pied de chape

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRLNG-80
Rubix :0326-2575006
Fabricant :161844
EAN :4052568129286
CHAPE DE PIED CRLNG-80
Résumé technique
Typemontage du pied à chape

Détails articles : CHAPE DE PIED CRLNG-80


Chape de pied CRLNG-80 inoxydable, pour vérins CRDNGS. Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied à chape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,22 HT
/ unité
192,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours