Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Parker P1C-4MRC

Hannifin Chape de tige AP2 pour Vérin Série P1D

Voir les informations techniques
Références
Parker :P1C-4MRC
Rubix :0207-2025641
Fabricant :P1C-4MRC
CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D50/D63 M16X1,5
Résumé technique
Typechape de tige acier axe/circlips ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D50/D63 M16X1,5


ACIER : Chape, clip : acier zingué; Axe : acier trempé. INOXYDABLE : Chape : acier inoxydable; Axe : acier inoxydable; Circlips selon DIN 471 : acier inoxydable. Utiliser un écrou inoxydable avec cet Chape de tige.
Diamètre d'alésage : 63 mm
Division : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Pour utilisation avec : P1D
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1C-4MRC : Chape AP2 - Alésage 50/63mm

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige acier axe/circlips ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5
Raccordement 1m16
Diamètre vérin63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,34 HT
/ unité
48,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours