Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SMBZ-8-32/100
SMBZ Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMBZ-8-32/100
Rubix :0326-2462457
Fabricant :537806
EAN :4052568049553

Détails articles : FIXATION SMBZ-8-32/100
Fixation SMBZ-8-32/100 Pour capteur de proximité modèle à rainure 8 sur cylindres avec tirant. Taille=8, Forme=pour tirant, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière corps=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage |
|---|---|
| Raccordement 1 | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € HT
/ unité
15,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours