Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNG-320
Montage sur bride FNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FNG-320
Rubix :0326-2578987
Fabricant :157509
EAN :4052568125127
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FNG-320
Fixation par flasque FNG-320 Pour vérins DNG, DSBG. Taille=320, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=15109 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,80 € HT
/ unité
656,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours