Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRHNC-125
Fixation du pied du CRHNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRHNC-125
Rubix :0326-2541515
Fabricant :176943
EAN :4052568143848
Détails articles : FIX. PAR PATTES CRHNC-125
Fixation par pattes CRHNC-125 inoxydable Taille=125, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par le pied crhnc-125 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,95 € HT
/ unité
451,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours