Filtre à air comprimé Asco G652APJP2GA00HN

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Asco :G652APJP2GA00HN
Rubix :0383-2231919
Fabricant :G652APJP2GA00HN
EAN :3661475003339
FILTRE A PARTICULES / REGULATEUR GAZ ISO228/1 3/2 - 1/4 MANO

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre25 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE A PARTICULES / REGULATEUR GAZ ISO228/1 3/2 - 1/4 MANO


Filtre-régulateur particulaire Asco/AVENTICS Série 652 avec élément 25 µm pour air comprimé et gaz neutres. Raccord G 1/4, débit 4120 l/min et 0–16 bar.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre25 µm
Typefiltro-regolatore per particelle (serie 652) con manometro integrato e scarico condensa semiautomatico
Matièrepolycarbonate (bol)
Débit4120 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Température maxi50 °C
Connexiong 1/4
185,18 HT
/ unité
222,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h