Références
Festo :MS6-LFX-1/4-U
Rubix :0326-2573276
Fabricant :529685
EAN :4052568164263

Détails articles : FILTRE CH.AC. MS6-LFX-1/4-U
Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/4-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=intégré dans la cuve métallique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
|---|---|
| Type | filtre à charbon actif festo ms6-lfx-1/4-u |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | filetage femelle g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,35 € HT
/ unité
210,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours